電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型)

電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型) ナリカ 電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型) ナリカ

液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。
H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません
ステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。

付属品ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓 容量(mL)ガラス管:65 目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5) 寸法(Φ×mm)H管:内径15×215 支柱の高さ(mm)350(台含む) ガラス管H形、目盛付き 内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65566264 F35-1321-15 HB-MK2 ステンレス電極1組、炭素電極1組
オープン
17,000
18,700 (税込)
欠品中
65566280 F35-1321-16 HB-MPT2 白金めっきチタン電極1組、炭素電極1組
オープン
19,600
21,560 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする