Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 制御機器 Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器) Panasonic(パナソニック)の 遮断 カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E15A カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E15A 注文コード 定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA 定格電流(A)15 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BKF2152CTPRT 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65575809 BKF2152CTPRT ¥12,080 ¥7,998 ¥7,998 ¥8,798 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 遮断 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 低圧遮断器NF50-SMU 三菱電機 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 配線用ブレーカー 2P マリンテック 税込¥4,728~ ¥4,298~ ポリマーリセッタブルサーキットプロテクター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 税込¥131 ¥119 バスケットへ NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ NE52C32A-P サーキットブレーカ 日東工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (17) ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,198~ ¥1,998~ NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 税込¥5,498 ¥4,998 MB53X配電函 日東工業 税込¥4,728~ ¥4,298~ 低圧遮断器NF125-CV仕様 配電用プラグイン形 三菱電機 税込¥32,978~ ¥29,980~ 低圧遮断器NF125-SV仕様 配電用プラグイン形 三菱電機 税込¥41,778~ ¥37,980~ プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ ミニチュアサーキットブレーカ ABB 税込¥692~ ¥629~ プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ 日東工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ 点滅式充電表示器 システック 税込¥20,878~ ¥18,980~ ヒューズ付カバースイッチ 2P 日東工業 税込¥2,198~ ¥1,998~ ヒューズ付カバースイッチ 3P 日東工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)遮断配線用遮断器配線用遮断器本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります 配線用遮断器その他関連用品 断路器 配線用遮断器本体 シェアする マイページ 最近見た商品