カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E20A

カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E20A Panasonic(パナソニック)

型式BKF-50ZP タイプ漏電警報付 端子形状端子形状 品種EA-MCB 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65575854 BKF22031ZPRN
16,980
11,980
13,178 (税込)
欠品中

返品不可
65575870 BKF22031ZPTN
16,980
11,980
13,178 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする