カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A15mA

カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A15mA Panasonic(パナソニック)

型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 端子形状端子形状 品種ELB 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)15 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65576019 BKFE21521PRN
12,680
8,798
9,678 (税込)
欠品中

返品不可
65576028 BKFE21521PTN
12,680
8,798
9,678 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする