Philips shaver 3000Xシリーズ

Philips shaver 3000Xシリーズ Philips

主な製品特長・訴求ポイント
1.早剃り&パワフルな剃り味
2.低アレルギー性サージカルステンレス刃
3.IPX7防水仕様&本体丸洗い可能
4.ウェット&ドライシェービング
5.ポップアップトリマー
6.1時間充電&急速充電機能搭載
7.USB充電対応
8.本体2 年間保証

仕様本体丸洗い:〇 付属品ポップアップトリマー付属 幅(mm)58 質量(kg)0.186 高さ(mm)160 奥行(mm)56 電源充電式(USB-A) 連続使用時間(分)(充電1回につき)約45 刃の種別サージカルステンレス刃 充電時間(時間)約 1 防水性IPX7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65576536 X3051/00
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする