VIGI 4MP 屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラ 4mm

VIGI 4MP 屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラ 4mm TP-LINK VIGI 4MP 屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラ 4mm TP-LINK VIGI 4MP 屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラ 4mm TP-LINK

4MP高画質&24時間フルカラー
人物&車両の分析
人物&車両の分類
スマート検知
SmartVid
アクティブディフェンス&双方向オーディオ
IP67耐候性
H.265+規格のコーディング技術

仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8m セット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー 材質金属製 形状防水・暗視型 質量(kg)0.525 電源12V DC ± 5%、Max.9.7W、5.5mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max.10.7W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)74×185×74 レンズ単焦点レンズ 保護等級IP67 保存温度(℃)-40~60 インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:Yes (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:Yes レンジパンチ: 0°-360°、チルト: 0°-90°、回転: 0°-360° 最大解像度2688 × 1520 解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240 視野水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7° 焦点距離(mm)4 LED【IR LED】数量: 2、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 2、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ 動作温度(℃)-30~60 動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください) 保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください) 絞りF1.6 セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証 使用場所屋外 シャッタースピード1/3~1/10000秒 ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:Yes プロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLS フレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps 音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw) レンズマウントM12×P 0.5 カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動 イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS 最低照度(Lux)0.005、0 (赤外線/スポットライト使用時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65577866 VIGI C345(4MM)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする