EEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック

EEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック - Earth-Chain

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。
ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません

用途
ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適
厚み15ミリ以上の小型ワークに最適
寸法(mm)磁極:35×35高さ(mm)50ピッチ7電源単相交流200V内容量1台
注意
※磁力を用いてワークを固定するため、非磁性体には吸着しません
※マグネットチャックの性能に対してご使用条件が合うかどうかご不明な場合は、選定表へ必要事項をご記入の上、ご相談ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
外径(Φmm)
磁極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65587280EEPM-CIRS150A6201504
460,000
399,800
439,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587289EEPM-CIRS200A11102008
667,000
599,800
659,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587298EEPM-CIRS250A172525016
713,000
649,800
714,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587307EEPM-CIRS300A251030024
816,000
739,800
813,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587316EEPM-CIRS350A342635034
1,173,000
1,098,000
1,207,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587325EEPM-CIRS400A441440046
1,322,000
1,198,000
1,317,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587334EEPM-CIRS450A552145055
1,736,000
1,598,000
1,757,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587350EEPM-CIRS500A692650070
1,805,000
1,698,000
1,867,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587359EEPM-CIRS550A831555084
2,254,000
1,998,000
2,197,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587368EEPM-CIRS600A9923600114
2,886,000
2,598,000
2,857,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする