EEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック

EEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック - Earth-Chain

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。
ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません

用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適ピッチ10電源単相交流200V内容量1台
注意
※磁力を用いてワークを固定するため、非磁性体には吸着しません
※マグネットチャックの性能に対してご使用条件が合うかどうかご不明な場合は、選定表へ必要事項をご記入の上、ご相談ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電流(A)
磁極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65587088EEPM-500V2吸着面:430×500、磁極:50×504803042磁極×2面
3,772,000
3,398,000
3,737,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587097EEPM-500V4吸着面:450×470、磁極:50×505102036磁極×4面
5,543,000
4,998,000
5,497,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587106EEPM-800V2吸着面:750×760、磁極:50×5076022100磁極×2面
12,144,000
11,980,000
13,178,000(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587115EEPM-800V4吸着面:750×760、磁極:50×5081022100磁極×4面
19,780,000
18,980,000
20,878,000(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする