パワフルな性能を搭載したWEEBILL 3Sは、市販のほとんどのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、人気のレンズに対応しています。
かつてないほど容易にカメラの性能を引き出すことができます。
Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。
※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。
付属品TransMount手持ち用三脚/専用バッグ/WEEBILL 3S MasterMoveアクセサリー(スリンググリップ/リストレスト/ベース)質量(g)1054.8(バッテリー含む/三脚、クイックリリースプレート含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×72.5充電時間(時間)2(25℃/9V USB-PD急速充電)バッテリー容量(mAh)2600バッテリー稼動時間12時間〈25℃/フル充電/Nikon D850+Sigma 24-70mm f/2.8L DG装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉BluetoothBluetooth 5.0可動範囲チルト:-130°~+180°(310°)、ロール:-280°~+60°(340°)、パン:360°タッチスクリーンなし内容量1個