ベビーバウンサー NewYork・Baby 3 (生後1ヶ月~体重15kg)
ヘッドサポート付。トイバー付。背もたれメッシュ生地。
用途赤ちゃんのお遊び・お昼寝・お食事にも。 カトージ KATOJI 正規品 ベビー 赤ちゃん バウンサー ベビーバウンサー 新生児 おもちゃ トイ チェア ベビーチェア バランス ニューヨークベビー ベッド&チェア ベビーベッド ゆりかご お昼寝 男の子 女の子 出産祝い
適合生後1ヶ月~体重15kg(目安3歳頃)/いす:生後7ヶ月~(ひとり座りができるようになってから)
材質フレーム:スチール、ポリプロピレン / ストッパー:ポリプロピレン、シリカゲル(すべり止め) / シート:ポリエステル / シートの中綿:ポリエステル / シートのインナーボード:ポリプロピレン / 幌:ポリエステル、ポリプロピレン / トイバー:ポリエステル、スチール、プラスチック / おもちゃ:ポリエステル(生地、ひも、中綿) / ベルト:コットン、ポリエステル(パット) / バックル:POM
質量(kg)3.3
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[ストッパー固定時]リクライニングを倒した時:52×77.5×61、リクライニングを起こした時:52×72×67、[ストッパー解除時]リクライニングを倒した時:52×77.5×58.5、リクライニングを起こした時:52×72×65
座面高(cm)20
内容量1台