モバイルバッテリー 残量表示 PD対応 10,000mAh

モバイルバッテリー 残量表示 PD対応 10,000mAh シリコンパワー(Silicon Power)

10000mAhの大容量でスマートフォンを約2~4回フル充電可能
Type-C経由の20W PD充電、USB Type-A 経由のQC3.0充電 、22.5W Super Charge (Huawei 機種)で最大2.5倍速く充電が可能
※高速充電を有効にするためには、一度に充電器に接続できるデバイスは一台のみです
※PD は Android と iOS デバイスに対応しますが、QC3.0 は Android デバイスのみ対応します(Huawei と OPPO の一部のモデルを除く)
2つの出力ポート (USB Type-A とType-C)で最大2台のデバイスを同時に充電可能
2 つの入力ポート (Type-C と Lightning)搭載で本体への充電が可能
新しい高密度のリチウム電池はより小型かつ軽量の為、携帯性に優れたモバイルバッテリーを実現
Type-Cを介した急速入力充電により、再充電時間を短縮 ※Type-Cポートを介した急速入力充電はPD対応アダプターが必要です
簡単なタッチでLEDディスプレイにバッテリー残量の表示とiPhone、iPadへの充電をアクティベートするデュアル機能ボタン
USB Type-A から Type-C への変換ケーブル付き
smartSHIELD保護機能:入力高電圧保護、出力高電圧保護、入力電流保護、出力電流保護、自動電流整合、入力短絡保護、出力短絡保護、デバイス過充電保護、逆充電保護、入力電流規制、静電気対策、防火ガード
機内に持込可能
最高200万ドルのPL保険

仕様●使用可能なインタフェース(出力):USB Type-A (x1), Type-C (x1)●使用可能なインターフェース(入力):Type-C、Lightning●証明:CE、FCC、PSE、Li-ion 00、BSMI、WEEE、Un38.3、1.2M、MSDS 材質プラスチック 寸法(mm)107.0×68.6×15.3 ブラック 質量(g)165 ± 2 出力USB(USBType-A):5V=4.5A、9V=2A、12V=1.5A、Type-C:5V=3A、9V=2.2A、12V=1.5A、USB+Type-C:5V=3A(max.) 入力Type-C:5V=3A、9V=2A (PD)、Lightning:5V=2A、9V=2A バッテリーリチウム 保証期間13カ月 保護機能smartSHIELD 充電時間(時間)3.5 (PD) バッテリー容量(mAh)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)10~40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65592444 SP10KMAPBKQP551K
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする