トーエイライト
コーナーポイント5
重さ約1kgの肉厚カラーコーン
セット内容
5本1組(赤・青・黄・緑・白各1本)
材質
ポリエチレン
色
赤・青・黄・緑・白
質量(g)
約1000/本
寸法(cm)
高さ70×底部38角
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591008
G1323
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください