トーエイライト
エクササイズハードル5
ポールとホルダーの組み合わせでトレーニングの幅が広がります
用途
ホルダーはクリップ式なので上げ下げ自在、ポールはおくだけで簡単セット
セット内容
注水式スタンド×8ヶ、ポール×2組(12本)、ホルダー×8ヶ
材質
スタンド:PVC、ポール:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン
質量(kg)
7.2/セット(スタンド満水時3/ヶ)
寸法(cm)
ポール:直径2.54×長さ120、ホルダー:長さ33.5(5cm間隔)、注水式スタンド:下部直径23.5×穴径2.6×高さ13
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65592155
G1956
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません