トーエイライト
スピードラダー4m固定式
軽量でかさばらないので、持ち運びやすい
用途
ベルト間隔:固定式(40cm)
仕様
連結用バックル付
材質
ベルト:ナイロン
質量(g)
210
寸法(cm)
長さ400×ナイロンベルト10本付(40cm間隔)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591157
G1871
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください