アルミテントSDX45
八角形のパイプ断面(パイプ径43・49mm)で高度な耐久性と安定性を実現。材質はアルミ合金(6016-T6)を使用し、強度と軽量化を高次元で両立した強靭なテントです。
用途アルミ脚(八角形)49・43mm角、天幕:ポリエステル防水性500D厚、防炎製品(日本防炎協会認定品)、ブルー、UVカット率99%
付属品杭(30cm)×4本、収納カバー、シリコーンスプレー、天幕取付工具付
質量(kg)42
色ブルー
寸法(m)3×4.5
材質(フレーム)アルミ
収納時寸法(cm)32×38×160
材質(天幕)ポリエステル
内容量1台
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 6,300 / 税込 ¥ 6,930 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |