トーエイライト
スタッキングブローベンチ
積み重ね収納可能で、特殊形状により重ねてもズレにくく安定します。
用途
屋内外兼用
材質
座板ポリエチレン、脚部スチール角パイプ(粉体塗装)
幅(mm)
1800
質量(kg)
15
高さ(mm)
365
奥行(mm)
400
キャスター
なし
肘掛
なし
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×55
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591550
B6326B
15
¥
35,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください