トーエイライト
コートベンチ150B3
スタンダード背付モデル
材質
座板PVC、脚部スチール26mm角(粉体塗装)
幅(mm)
1506
質量(kg)
19
高さ(mm)
700
奥行(mm)
500
キャスター
なし
背もたれ
あり
肘掛
なし
座高(mm)
400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591525
B3167
400
19
¥
45,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください