超高解像度4K AIカメラ搭載防犯カメラ2台・録画機(HD4TB付)・27インチ4Kモニターセット
人の侵入があれば警報音がなるため、防犯対策が可能 画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ 赤外線カメラで夜間撮影にも対応(夜間時はモノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
仕様最低撮影照度:0LUX(赤外線LED使用)
セット内容800万画素NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機、27インチ4Kモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本、電源関係
形状BOX型
寸法(mm)録画機:約255×223×48(突起部除く)、カメラ:約190×70×60(スタンド含む)
質量(g)【カメラ】約360g
電源AC-DC12V-4A
センサー1/3インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC
最大解像度【カメラ】1920×1080pixel 12fps【モニター】3840×2160pixel
入力端子HDMI/VGA
入力電源DC12V/2A
使用場所屋内外
入数1セット
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】0~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
モニターサイズ(液晶)27インチ・約615×440×160mmスタンド含む
内容量1セット
注意
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。※表示はモニターの仕様(約万画素)に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。