ワイヤレス300万画素(4台)カメラ・録画機(HD2TB付)・16インチモニターセット

ワイヤレス300万画素(4台)カメラ・録画機(HD2TB付)・16インチモニターセット ブロードウォッチ ワイヤレス300万画素(4台)カメラ・録画機(HD2TB付)・16インチモニターセット ブロードウォッチ ワイヤレス300万画素(4台)カメラ・録画機(HD2TB付)・16インチモニターセット ブロードウォッチ ワイヤレス300万画素(4台)カメラ・録画機(HD2TB付)・16インチモニターセット ブロードウォッチ ワイヤレス300万画素(4台)カメラ・録画機(HD2TB付)・16インチモニターセット ブロードウォッチ ワイヤレス300万画素(4台)カメラ・録画機(HD2TB付)・16インチモニターセット ブロードウォッチ ワイヤレス300万画素(4台)カメラ・録画機(HD2TB付)・16インチモニターセット ブロードウォッチ

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。
赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
雨風のあたる屋外でも設置可能。

用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 セット内容ワイヤレス300万画素カメラ4台、録画機、16インチモニター、電源その他 形状防水・暗視型 質量(kg)約1.0 電源(V)DC12/0.5A (ACアダプター使用) 出力画像:VGA、HDMI(最大1080P) センサーCMOS 1/2.7インチ(3M) フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 寸法(cm)26×23×4 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度(℃)0~40(結露が無いこと) 照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 使用場所自宅の軒先や玄関わき、駐車場など 入数1セット プロトコルH.265 接続台数カメラ:最大4台 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSB2.0、2ポート カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) 録画方式常時、警報、マニュアル モニターサイズ15.6インチ 有線LANRJ45 ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA 内容量1セット
関連資料: (0.43MB)
注意
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします
※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください
※仕様は予告なく変更する場合があります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65592618 SEC-W-M4CH-16L-2T
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする