400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き
400万画素の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本、電源関係
形状BOX型
寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)約350
タイプ有線LAN:有(1ヶ所)
出力【画像】VGA/HDMI
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)約65×120
照度(Lx)0/0(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011(赤外線非照射時)カラー表示
液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数約400万画素
使用場所屋内/屋外
入数1セット
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
内容量1セット
関連資料:
(0.36MB)
注意
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。※表示はモニターの仕様(約200万画素)に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。