ガッツ
独自のドット意匠を施したグリップ力抜群の背抜きゴム張り手袋
編み手袋にゴムシートを貼ったゴム張り手袋
背面にも背抜きのゴムプレス加工が施されており、通気差異があり丈夫
用途運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取扱いなど
材質手袋/アクリル・ナイロン・ポリエステル
長さ(mm)中指:80
幅(mm)掌:120
全長(mm)240
色黄色/オレンジ
サイズフリー
質量(g)112
入数(双)1
機能通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数7
内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。