ゴム張り手袋 3双組

ゴム張り手袋 3双組 アトム ゴム張り手袋 3双組 アトム

やわらかく使いやすいゴム張り手袋
編み手袋にゴムシートを貼り合せたゴム張り手袋
耐久性に優れ、使うほどにやわらかくなる

用途運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取扱いなど 材質手袋/ポリエステル・その他 長さ(mm)中指:80 幅(mm)掌:120 全長(mm)240 ブルー サイズフリー 質量(g)50 入数(双)3 機能耐久性 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数7 内容量1組
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65593047 1110-3P
1,600
1,298
1,428 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする