ソフトニトリル ジャージ付

ソフトニトリル ジャージ付 - アトムソフトニトリル ジャージ付 - アトムソフトニトリル ジャージ付 - アトムソフトニトリル ジャージ付 - アトムソフトニトリル ジャージ付 - アトムソフトニトリル ジャージ付 - アトムソフトニトリル ジャージ付 - アトムソフトニトリル ジャージ付 - アトム

履き口ジャストフィット。軽くてやわらかいニトリル手袋ジャージ付き
油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している
履き口のジャージは、フィット感が高く、隙間ができないので異物混入をしっかり防ぐ
すべり止め付きでグリップが効く
低温下でも手袋が硬くなりにくく、常にやわらかいままご利用頂ける特殊配合のニトリル手袋
軽くてフィット感に優れているので、長時間の作業でも手が疲れにくい
裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋

用途土木、建築、清掃、産廃業、機械工業、コンクリート加工業、農作業、園芸作業、その他油作業に機能耐油、耐久性袖口仕様袖口ジャージ付材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿・ポリエステル、ジャージ部/綿・ポリウレタンブルー全長(mm)260質量(g)120入数(双)1内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655928461410-SS260中指:73掌:100
900
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
655928551410-MM260中指:76掌:110
900
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
655928641410-LL260中指:77掌:118
900
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
655928801410-LLLL260中指:85掌:122
900
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする