トーエイライト
バックウエイトハードル20
効率の良いサーキットトレーニングが可能。さらにハードル中央部にあるマークは集中力アップにも効果的で基礎トレーニングにおすすめです。
用途
表面は持ちやすいグリップ加工
セット内容
5台1組
材質
PVC(非フタル酸可塑剤使用)
質量(g)
620/台
寸法(cm)
幅69×高さ20
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594210
G1029
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください