曜日別特売

小学生ゴムハードル

小学生ゴムハードル - トーエイライト小学生ゴムハードル - トーエイライト小学生ゴムハードル - トーエイライト

ゴムバー使用で恐怖感を抑制し、おもいきった跳躍が行える教材タイプ

用途小学校向材質フレーム:スチール、バー:ゴム質量(kg)3寸法(cm)小学校向4段高さ調節(バー幅100・高さ44・52・60・68)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594185G1011
11,800
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする