曜日別特売

中学生ゴムハードル

中学生ゴムハードル - トーエイライト中学生ゴムハードル - トーエイライト中学生ゴムハードル - トーエイライト

ゴムバー使用で恐怖感を抑制し、おもいきった跳躍が行える教材タイプ

用途中学校向材質フレーム:スチール、バー:ゴム質量(kg)3.5寸法(cm)中学校向5段高さ調節(バー幅110・高さ60・68・76.2・83.8・91.4)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594280G1733
12,400
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする