トーエイライト
フレキシブルハードル360(小
ゴムスポンジでカバーされたバーは中央で分割し、自在に曲がるため、恐怖心をやわらげハードルの初期練習に適しています。
用途
小学校向
仕様
折りたたみ式
材質
フレーム:スチール、バー:ゴムスポンジ
質量(kg)
4
寸法(cm)
幅94×奥行48×高さ4段階調節(44・52・60・68)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594237
G1447
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください