トーエイライト
ホームベンチ1500F
ワンタッチ折りたたみタイプ
用途
グリーン購入法適合品
材質
座板再生ポリプロピレン、脚部スチールパイプ粉体塗装
幅(mm)
1503
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
365
奥行(mm)
400
キャスター
なし
肘掛
なし
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594587
G1761
10.5
¥
34,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
19日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください