トーエイライト
折りたたみスポーツベンチ180
ワンタッチ折りたたみ式
用途
屋外用
材質
座板PVC、脚部スチール19mm
幅(mm)
1800
質量(kg)
11.6
高さ(mm)
370
奥行(mm)
470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×477×60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594578
B6186
11.6
¥
33,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください