トーエイライト
折りたたみ鉄棒SG40(青)
ご家庭の中や中庭などでご使用いただける子ども用鉄棒
運動全般の意識に影響する逆上がり、幼児期より鉄棒に慣れ親しみ、運動能力の向上に!!
用途
一人用、SG基準認証品
仕様
折りたたみ式
材質
スチール製、焼付塗装
質量(kg)
8.3
寸法(cm)
幅99×奥行147(折りたたみ時38)×高さ89.5・103・116.5・130(4段階調節式)
内容量
1台
注意
※体重制限40kg(対象年齢3~7歳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594307
T2314
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください