人工芝MT70
濃淡2色使いで鮮やかなスペースを演出します。軽量約680g(m当り)の人工芝
材質表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.Rコーティング
質量(kg)13.6
幅(cm)91
長さ(cm)200
厚さ(cm)0.7
内容量1本
注意
※表示サイズのみでの販売です。別注サイズ販売はいたしておりません。製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。
濃淡2色使いで鮮やかなスペースを演出します。軽量約680g(m当り)の人工芝