ワンタッチテントDMJ3524
高さ2段階調整(頂点部275・285cm、垂幕部192・202cm)天幕ポリエステル撥水性・190D厚・ブルーUVカット率99%・杭(15cm)×4本・キャリーバッグ付
材質スチール脚25・20mm角
質量(kg)16
色ブルー
寸法(m)3.5×3.5
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式
収納時寸法(cm)21×23×145
材質(天幕)ポリエステル
内容量1台
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
高さ2段階調整(頂点部275・285cm、垂幕部192・202cm)天幕ポリエステル撥水性・190D厚・ブルーUVカット率99%・杭(15cm)×4本・キャリーバッグ付