ライン引き7.5S

ライン引き7.5S - トーエイライトライン引き7.5S - トーエイライトライン引き7.5S - トーエイライトライン引き7.5S - トーエイライトライン引き7.5S - トーエイライトライン引き7.5S - トーエイライトライン引き7.5S - トーエイライト

ライン幅選択ガイド付きのライン引き

用途収納可能ハンドル・センターマーク入り・ゴム羽根かくはん器・粉出口(シャッター付)・スタンド付き仕様仕様粉出口高さ約5cm、曲線用ガイド紐取付フック付、概算距離:(炭カル5cm幅)200m質量(kg)2.6幅(cm)ライン:(フィールド用)5、(野球用)7.6容量(kg)炭カル7.5寸法(cm)幅23.5×奥行23.5×ハンドル高さ77(本体43)内容量1台
注意
※概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65593546G2073
13,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする