SKF(日本エスケイエフ)
カプラ FRCカップリング
仕様
●ボア:136mm●外径:150mm●長さ:88mm●定格トルク:1500Nm●コード番号:231-2016
アズワン品番
65-7915-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66330969
PHE FRC150RSB
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください