エア継手

エア継手 Festo

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続及び 8 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 4.2

仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3751 アズワン品番65-8032-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66331328 QSLV3-G1/4-8
6,190
6,118
6,730 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする