ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ

ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ - テクノフレックス

溶接組立のユニオン型です。
ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。
NBRパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収

仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0637アズワン品番67-2222-21内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66331434S220-50Ax500L SCS13
27,793
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする