SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 56極 0.8mm 2列 1セット 48個入
仕様
●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:56●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1830
アズワン品番
65-7557-75
内容量
1セット(48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66332299
QTE-028-01-L-D-DP-A
¥101,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表