SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 56極 0.8mm 2列 1セット 48個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(48個)
注文コード
66332299
品番
QTE-028-01-L-D-DP-A
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:56●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1830
アズワン品番
65-7557-75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表