Amphenol MS MIL-C-5015丸型プラグコネクタ Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenol
仕様●極数:37●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:28●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:475-915アズワン品番65-7582-94内容量1個