ウレタン接着剤(速乾・万能)50mL EA934BDシリーズ
専用の充填ガンとミキシングノズルをご使用ください。
仕様●内容量:50mL●完全硬化時間:60分(23℃)●使用温度範囲:10~40℃●耐熱温度範囲:80℃まで●可使時間:1分(23℃)●色:黒●2液型ウレタン接着剤●第4類第4石油類非水溶性●速乾タイプで肉盛り、研削可能
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9313-03
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本
専用の充填ガンとミキシングノズルをご使用ください。