オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ

オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ - NORGREN

IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規

仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0611アズワン品番65-7904-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66332947M/50/EAP/CC
11,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする