双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 AE50Nシリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマー、側板/クロムめっき
アズワン品番65-8880-26
内容量1個