曜日別特売

HD Connector Powerlok Plug 10mm Single 1箱 60個入

HD Connector Powerlok Plug 10mm Single 1箱 60個入 - AMPHENOL
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0299アズワン品番65-7780-28内容量1箱(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66333884PL18U-301-70
684,000
679,800
747,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする