曜日別特売

DINコネクタ 5極 メス パネルマウント

DINコネクタ 5極 メス パネルマウント - AMPHENOL

Amphenol 産業用メスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、5 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。IP67 保護等級に準拠しています

仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2003アズワン品番65-7644-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66334049C09131T0051002
2,390
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする