コンサス コンサスの 配管・水廻り設備部材 コンサスの 継手・パイプ コンサスの 継手 316L 片ヘルールパイプ 3Sシリーズ 316L 片ヘルールパイプ 3Sシリーズ 注文コード 66336219 ストレート片側継手です。 継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。 仕様●材質:SUS316L●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径72.3mm●長さ:320mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9385-13 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66336219 - ¥32,100 ¥32,000 ¥32,000 ¥35,200 (税込) 18日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー 税込¥7,478~ ¥6,798~ 溶接式ヘルール フローバル 税込¥1,428~ ¥1,298~ 溶接xヘルールレジューサー フローバル 税込¥8,138~ ¥7,398~ ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM フローバル 税込¥175~ ¥159~ 片ヘルール付エルボ フローバル 税込¥5,608~ ¥5,098~ 手動バタフライバルブ(ヘルールエンド) フローバル 税込¥45,078~ ¥40,980~ ヘルールx溶接レジューサー フローバル 税込¥10,778~ ¥9,798~ 45°片ヘルール付エルボ フローバル 税込¥7,148~ ¥6,498~ ヘルールチーズ フローバル 税込¥12,078~ ¥10,980~ ヘルールエルボ フローバル 税込¥8,138~ ¥7,398~ 45°ヘルールエルボ フローバル 税込¥9,348~ ¥8,498~ ヘルールレジューサー フローバル 税込¥13,178~ ¥11,980~ 316L 両ヘルールパイプ 15A コンサス 税込¥26,378~ ¥23,980~ 低圧型クランプ フローバル 税込¥3,078~ ¥2,798~ 3Kクランプ フローバル 税込¥3,628~ ¥3,298~ 2Kクランプ フローバル 税込¥2,638~ ¥2,398~ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) ベンカン機工 税込¥2,748~ ¥2,498~ (4) チーズ イノック 税込¥2,088~ ¥1,898~ (1) ホースニップル(黄銅) オンダ製作所 税込¥186~ ¥169~ HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット エスロン 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手サニタリー継手サニタリー継手(ヘルール) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります サニタリー継手(アダプター) サニタリー継手(エルボ) サニタリー継手(ガスケット) サニタリー継手(キャップ) サニタリー継手(クランプ) サニタリー継手(クロス) サニタリー継手(ソケット) サニタリー継手(チーズ) サニタリー継手(プラグ) サニタリー継手(ヘルール) サニタリー継手(レデューサ) サニタリー継手(ホース) サニタリー継手(バルブ) サニタリー継手(部品) シェアする マイページ 最近見た商品