NCSプラグ(シェルΦ40) NCSシリーズ

NCSプラグ(シェルΦ40) NCSシリーズ 七星科学研究所 NCSプラグ(シェルΦ40) NCSシリーズ 七星科学研究所

仕様●シェルサイズ:Φ40●ピン数:5ピン●コネクタの形態:プラグ●形状:プラグ●正芯/逆芯:正芯●オス/メス:オス●端子:はんだ端子●定格:250V-20A●シェル表面処理:クロムめっき●コンタクト表面処理:銀めっき●耐電圧:2.0KV(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ(DC500V)●接触抵抗:3mΩ以下(DC1A) アズワン品番67-0445-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66337269 NCS-405-P
4,290
3,998
4,398 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする