エアシリンダ DSBCシリーズ

エアシリンダ DSBCシリーズ - Festo

Festo ISO シリンダ DSC-125-320-PPVA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 125 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 320 mm ピストン径: 125 mm ピスト

仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1031アズワン品番65-8025-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66337445DSBC-125-320-PPVA-N3
181,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする