500x500x700mm デスク 折畳式

500x500x700mm デスク 折畳式 エスコ 500x500x700mm デスク 折畳式 エスコ 500x500x700mm デスク 折畳式 エスコ 500x500x700mm デスク 折畳式 エスコ

壁に天板をピッタリとつけて使用できます。
コンパクトにたためるので、狭い隙間に収納できて場所をとりません。

仕様●サイズ(W×D×H):500×500×700●重量(kg):3.7●色:ナチュラル●総耐荷重:10kg●材質:天板/MDF(PVシート)、脚部/スチール(エポキシ塗装)●折りたたみ時サイズ:500×850×50mm●天板サイズ:500×400mm アズワン品番65-9328-33 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66337637 EA954HC-51A
オープン
4,500
4,950 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする