曜日別特売

コンパクトデスク STKシリーズ

コンパクトデスク STKシリーズ - サンケイコンパクトデスク STKシリーズ - サンケイ

A3サイズ程度のコンパクトな一人用デスク。
筆記はもちろん、消毒台置きなどにも最適。

仕様●全体寸法:W617×D430×H700●天板寸法(mm):W510×D310●天板柄:クールグレー●天板:ポリプロピレン樹脂成型品、天厚t18●脚:Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装、アジャスター2個付き●平積み台数:4台、スタッキング可能アズワン品番65-9410-19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66340760STK-02
11,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする