丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 - BINDER(ビンダー)

ケーブルプラグ/ソケット
プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。

仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2439アズワン品番65-7770-21内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6634436699-0421-70-07
413,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする